WW-FE2B01H-MAFF ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B TOSTEM(LIXIL) 68126993 WW-FE2B01H-MAFF ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B TOSTEM(LIXIL) 68126993 WW-FE2B01H-MAFF ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B TOSTEM(LIXIL) 68126993

ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3枚) 注文コード 68126993 品番 WW-FE2B01H-MAFF
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。

仕様耐干割れ処理、抗菌処理 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 クリエアイボリーF/クリエホワイトF 基材アースボード 表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ) 工法木造戸建て住宅捨て張り工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※ラシッサSフロアとはサネ形状が異なるため混使用はできません。
※他商品と同一の色名称であっても色柄・艶感・表面エンボスが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21053427
2024-01-26
用途:
一般住宅の改修工事
有限会社大村建商 様 (建設業・工事業)

次回も使用したいと思います。また宜しくお願い致します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする