神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の カゴ台車
神戸車輌製作所の 標準タイプ
メッシュパックロール三方囲
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68127133
品番
622A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
オールスチール製で丈夫で頑丈。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。
耐荷重(kg)
400
間口(mm)外寸/内寸
900/785
奥行(mm)外寸/内寸
600/550
高さ(mm)外寸/内寸
1173
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
39
表面処理
焼付塗装+メッキ
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
スチール
材質(車輪)
赤ゴム
使用キャスター
130mm
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
900×600×1173
床面高さ(mm)
219
ハンドル高さ(mm)
954
金網高さ(mm)
840
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
785×550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000