サニタリー直管SUS316L 1.5S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番65-9156-15 注文コード68127196 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品はアズワン品番など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:500mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9156-15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68127196 - 81636575 - サニタリー直管SUS316L 1.5S コンサス サニタリー直管SUS316L 1.5S コンサス 1個 8,890 税込9,779 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする