メッシュパックロール四方囲

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68127203 品番 630B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

オールスチール製で丈夫で頑丈。袋物など崩れやすい商品、金型等の運搬に適しています。
完成品出荷なので組立不要、到着後すぐに使用できます。

耐荷重(kg)500 間口(mm)外寸/内寸1195/1075 奥行(mm)外寸/内寸745/688 高さ(mm)外寸/内寸1399 車輪径(Φmm)150 質量(kg)63 表面処理焼付塗装+メッキ 材質(本体)スチール 材質(荷台)スチール 材質(車輪)赤ゴム 使用キャスター150mm 積載荷重(kg)500 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1195×745×1399 床面高さ(mm)240 ハンドル高さ(mm)1159 金網高さ(mm)1056 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1075×688
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする