曜日別特売
MLGCMB40-750-R-E-M9BWZ MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ SMC 68127335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLGC - ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9BW、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68127335品番MLGCMB40-750-R-E-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥127,050販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
作動方式複動片ロッドリード線(m)(Z) 5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)750チューブ内径(Φmm)40ポートの種類(-) Rc仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9BW、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする