コンサス
コンサスの 研究関連用品・実験用必需品
コンサスの 実験研究用素材
コンサスの 実験研究用金属板
サニタリー直管SUS304 2S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68127598
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:2S●外径:50.8mm●内径:47.8mm●長さ:1240mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9158-32