アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの ポロシャツ 半袖
AZ-10589 吸汗速乾レディース半袖ポロシャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
サイズ
S
注文コード
68127787
品番
AZ10589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
地球とつながる私のポロ。私たちや企業が、地球のことを意識する一歩として、大切に着てほしいアイテム
色
グリーン
サイズ
S
仕様
左胸ポケット
種別
半袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
91
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
58
機能
吸汗速乾
生地
ディンプルメッシュ
色番
115
生地性能
クールコンフォート(吸汗速乾)
性別
女性用
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。