曜日別特売
HS139B アングル製片袖四輪運搬車ハンドストッパー付 神戸車輌製作所 68127876

アングル製片袖四輪運搬車ハンドストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)500
荷台寸法(奥行)(mm)800
内容量1台注文コード68127876品番HS139B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ハンドルを握ると動き、放すとストッパーが掛かる機構になっており
ストッパーを掛ける煩わしさやストッパーの掛け忘れ防止にもなります。
静流キャスターが標準装備されています。キャスターから出る騒音を低減し、始動抵抗も軽いキャスターです。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)800×500床面高さ(mm)232質量(kg)33車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム本体寸法(mm)920×510荷台寸法(幅)(mm)500ハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)800材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする