AZ10589 AZ-10589 吸汗速乾レディース半袖ポロシャツ(年間用) アイトス ディンプルメッシュ 68128015

AZ-10589 吸汗速乾レディース半袖ポロシャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベリー サイズLL 注文コード68128015 品番AZ10589
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

地球とつながる私のポロ。私たちや企業が、地球のことを意識する一歩として、大切に着てほしいアイテム

ベリー サイズLL 仕様左胸ポケット 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)100 混率(%)ポリエステル100 袖丈(cm)21 着丈(cm)64 機能吸汗速乾 生地ディンプルメッシュ 色番139 生地性能クールコンフォート(吸汗速乾) 性別女性用
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする