神戸車輌製作所
ステンレス製片袖四輪運搬車
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
23日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
600
500
600
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
900
1000
質量(kg)
33
29
30.5
33
34.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68128034
品番
SUS139CS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
サビに強く、衛生的なので食品関係、医療関係などクリーンな環境での使用に最適です。
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
1000×600
床面高さ(mm)
240
質量(kg)
33
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ウレタン
本体寸法(mm)
1060×620
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
ステンレス・ウレタン
材質(ハンドル)
ステンレス
キャスター金具
ステンレス
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
材質(荷台)
ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000