商品画像1
エンジニア
エンジニアの ドライバー/ビット
エンジニアの ドライバー
エンジニアの 精密ドライバー
マイナス精密ドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本組)
注文コード
68128122
品番
DM-30
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。
細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
精密ドライバー マイナス セット
モノタロウ
¥
639
¥
703
税込
セット内容
DM-31:(-)1.0×0.2、DM-32:(-)1.2×0.3、DM-33:(-)1.8×0.3、DM-34:(-)2.4×0.45、DM-35:(-)3.0×0.6、DM-36:(-)3.5×0.7
用途
小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)
123(ケース含む)
種類
セット品
材質(軸)
鋼
ケース寸法(mm)
80×130×20
先端形状
マイナス
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし