商品画像1

±精密ドライバーセット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード68128138 品番DM-60
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。
細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容DM-22:(+)#000、DM-24:(+)#0、DM-25:(+)#1、DM-33:(-)1.8×0.3、DM-34:(-)2.4×0.45、DM-35:(-)3.0×0.6 用途小さなネジの締付、取外しに。 全長(mm)84、102、110、89、102、110 質量(g)144(ケース含む) 種類セット品 先端サイズ+No.000、+No.0、+No.1、-1.8×0.3mm、-2.4×0.45mm、-3.0×0.6mm 材質(グリップ) ケース寸法(mm)90×135×23 先端形状プラス・マイナス 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
細かい箇所のメンテ

この価格で、この精度。問題なく使用できます。
安すぎるものは、直ぐに曲がってしまいます。

対象商品:
68128138
2024-05-05
用途:
メガネの修理に
星運送店 様 (運輸・通信業)

1番以上のドライバーは+−とも一通り揃えているますが、0番はノーブランドの安物しかないので、今回セットで購入しました。エンジニア製品ではネジザウルスやワイヤストリッパーなどを持っていますが、真摯な製品作りでとても優秀なメーカーだと思います。

対象商品:
68128138
2023-08-18
用途:
デジカメの分解清掃など

台湾製で、製品自体は標準の物だと思いますが、ケースのつくりが100均の物に比べると良くできています。

対象商品:
68128138
2023-06-08
用途:
器械のメンテナンス時
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものを紛失してしまったので、こちらを購入しました。何不自由なく、普通に使えておりますが、ケースの蓋の締まりがあまいみたいです。

対象商品:
68128138
2020-04-16
用途:
自転車の修理&組み上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

重量感もあって結構頑丈に作られてます。
加工精度も高く、喰い付きも悪くありません。
値段は少々張りますが、さすがに100均のモノとは比較になりませんね。
使い勝手も良く満足です。

対象商品:
68128138
2019-05-28
用途:
模型のメンテナンス
運輸・通信業

鉄道模型のメンテナンスを行うのに、このセットがあれば概ね不都合はありません。

対象商品:
68128138
2019-02-19
用途:
時計の修理
有限会社ナカムラ 様 (不動産業)

取り扱いが少し重量が重いですね、
−3.0o +#1。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする