商品画像1

プラス精密ドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68128147 品番 DM-21
参考基準価格(税別)¥155 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。
細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。

先端形状プラス 先端サイズNo.0000 軸長(mm)18 用途小さなネジの締付、取外しに。 軸径(Φmm)1.4 全長(mm)76 質量(g)4 種類精密ドライバー 材質(軸) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68128156
2023-03-30
用途:
スマートキーの電池交換で。
個人のお客様

ダイハツ車のスマートキーの電池交換で通常の
精密ドライバーでも一番小さいタイプより
大きい手ですと+に入らずに撃沈コースでした。
その為に購入で小さいドライバーは破損率が
高い傾向が有るので複数本購入しました。
ですが、ドライバー先端部が品質が良いので
何の苦労も無く電池交換が出来ました。

対象商品:
68128183
2021-05-14
用途:
小型機器メンテナンス時
エヌケーエフ 様 (建設業・工事業)

以前所有していた精密ドライバーの1本の先端が折れてしまい、全部交換かとがっかりしていたところに、単品で購入可能な商品があるとのことで、飛びつきました。長さの指定でちょうど良いドライバーを入手することができました。太さもちょうど良くて、使い勝手が抜群です。セットの精密ドライバーを交換したと思うと6本組セットを購入したような満足感があります。

対象商品:
68128183
2020-11-24
用途:
こねじ専用

無くしてしまい、買い足しました。
ねじを確り捕え使い易い。

対象商品:
68128147
2020-05-31
用途:
眼鏡の調整
サービス業

眼鏡の調整に購入しました。 精密ドライバーのセットほどは必要なかったが1本だけ購入できたのでたすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする