曜日別特売
DM-23 プラス精密ドライバー エンジニア 68128165

商品画像1

プラス精密ドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.00
全長(mm)90
内容量1本注文コード68128165品番DM-23
参考基準価格(税別)¥185販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。
細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。

用途
小さなネジの締付、取外しに。
先端形状プラス先端サイズNo.00軸長(mm)22軸径(Φmm)2全長(mm)90質量(g)9種類精密ドライバー材質(軸)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68128156
2023-03-30
用途: スマートキーの電池交換で。
個人のお客様

ダイハツ車のスマートキーの電池交換で通常の
精密ドライバーでも一番小さいタイプより
大きい手ですと+に入らずに撃沈コースでした。
その為に購入で小さいドライバーは破損率が
高い傾向が有るので複数本購入しました。
ですが、ドライバー先端部が品質が良いので
何の苦労も無く電池交換が出来ました。

対象商品 : 68128183
2021-05-14
用途: 小型機器メンテナンス時
エヌケーエフ建設業・工事業

以前所有していた精密ドライバーの1本の先端が折れてしまい、全部交換かとがっかりしていたところに、単品で購入可能な商品があるとのことで、飛びつきました。長さの指定でちょうど良いドライバーを入手することができました。太さもちょうど良くて、使い勝手が抜群です。セットの精密ドライバーを交換したと思うと6本組セットを購入したような満足感があります。

対象商品 : 68128183
2020-11-24
用途: こねじ専用

無くしてしまい、買い足しました。
ねじを確り捕え使い易い。

対象商品 : 68128147
2020-05-31
用途: 眼鏡の調整
サービス業

眼鏡の調整に購入しました。 精密ドライバーのセットほどは必要なかったが1本だけ購入できたのでたすかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする