商品画像1

DM-31 マイナス精密ドライバー エンジニア 68128208 DM-31 マイナス精密ドライバー エンジニア 68128208

マイナス精密ドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68128208 品番 DM-31
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。
細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。

先端形状マイナス 先端サイズ1×0.2mm 軸長(mm)15 用途小さなネジの締付、取外しに。 軸径(Φmm)1 全長(mm)73 質量(g)4 種類精密ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68128208
2023-09-06
用途:
時計メンテ
吉田時計店 様 (卸売・小売業)

仕上げが出来てないので
仕上げ自分でしなくてイケナイ

若干弱いので長くは使えないだろう 安いので仕方ない

対象商品:
68128208
2023-09-15
用途:
時計メンテ
吉田時計店 様 (卸売・小売業)

三日で壊れた
接着で固定なんで使えませんし
おすすめ度0です

対象商品:
68128208
2022-02-03
用途:
腕時計の修理
その他業種

探しに探してやっとモノタロウさんにあり、即購入しました。
やっぱりモノタロウさんですね。

対象商品:
68128208
2021-04-22
用途:
JSTのXLシリーズコネクターのピン抜き

JSTのXLシリーズコネクターのピンを抜くときに使用。
ピンの爪の穴に挿入して、少し回転すると簡単にピンが抜けます。専用の工具より劣ると思いますが、抜くことが出来なかったピンが抜けてありがたかったです。これより幅の広いマイナスドライバーだと、上手く抜けませんでした。

対象商品:
68128235
2018-02-21
用途:
製品組立時

製品組立時に使用していますが、細くて使いやすいです。
ただ長時間使うと、手が滑ってきたり指先にあとがついて痛かったりしますが・・・
そこは自分なりにクッションつけたりして対応しています。
お値段が安いので色々なサイズを試しやすいです。

対象商品:
68128208
2020-02-26
用途:
腕時計のメンテナンス
サービス業

機械式腕時計のメンテに使用。先細タイプをなかなか探せなかったが、本製品で試してみた。先細のサイズ感はOKだが、先幅が短いのか、強度の問題か、用を足すに至らなかった。また、別のサイズを探し再度挑戦の予定!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする