粂田ギムネ製作所
鉄工用皿錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
15
9
10.5
12
15
18
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68128393
品番
14050
参考基準価格(税別)
¥5,935
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途
鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。
材質
ハイス鋼
全長(mm)
94
サイズ
15×5
刃先径(Φmm)
5
外径(Φmm)
15
有効長(mm)
45