サニタリー直管SUS304 4S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68128937 品番 -
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥44,440
販売価格(税別)
40,400
仕様●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:740mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9166-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする