コンサス
コンサスの 研究関連用品・実験用必需品
コンサスの 実験研究用素材
コンサスの 実験研究用金属板
サニタリー直管SUS304 4S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68128980
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥44,440
販売価格(税別)
¥
40,400
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:4S●外径:101.6mm●内径:97.6mm●長さ:850mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9166-47