木工用皿錐

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68129066 品番13145
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,030
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。

材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 全長(mm)87 サイズ12×4.5 刃先径(Φmm)4.5 外径(Φmm)12 有効長(mm)38

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68129066 13145 10405866 No.3 13145 木工用皿錐 粂田ギムネ製作所 木工用皿錐 粂田ギムネ製作所 1本 2,698 税込2,968 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68129048
2018-03-19
用途:
コーススレッドの下穴

六角軸ドリルビットに付け直すと便利になりますね
硬木じゃなければ、百均のヤツでも十分
ドリル部だけ交換のやつは、錐が折れた時に専用品を探す羽目に、下穴の深さも変えられるしオススメ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする