木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)3.8 注文コード68129242 品番11338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は刃先径など57種類から選べます 他の種類を見る

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。

材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 全長(mm)98 サイズ9×3.8 シャンク径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)3.8 外径(Φmm)9 有効長(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68129242 11338 31093685 11338 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 1本 3,298 税込3,628 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする