粂田ギムネ製作所
粂田ギムネ製作所の ドリル
粂田ギムネ製作所の 木工用
粂田ギムネ製作所の 木工用ドリル
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68129258
品番
11339
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
材質
中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
用途
木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。
全長(mm)
98
サイズ
9×3.9
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
3.9
外径(Φmm)
9
有効長(mm)
30