中尾フィルター工業
中尾フィルター工業の 研究関連用品・実験用必需品
中尾フィルター工業の 実験研究用素材
中尾フィルター工業の 実験研究用樹脂板
湿式濾過用濾布 PPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68129296
品番
PP26F-2m
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様
●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・sec
アズワン品番
65-9171-79