光モール
光モールの 研究関連用品・実験用必需品
光モールの 実験研究用素材
光モールの 実験研究用金属板
銅丸パイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68129314
品番
NO1383
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
絞り加工性、溶接性、耐食性、熱伝導性が良いです。
ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様
●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:りん脱酸銅(C1220T)
アズワン品番
65-9192-48