木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68129452 品番 12341
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。

全長(mm)109 用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 サイズ10.5×4.1 シャンク径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)4.1 外径(Φmm)10.5 有効長(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする