曜日別特売
MLGPL40TF-75Z-B MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ SMC 68129864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLGP-Z - ロック付薄形ガイドシリンダ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(TF) G注文コード68129864品番MLGPL40TF-75Z-B
参考基準価格(税別)¥58,470販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(TF) G仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする