内容量1個
仕様●サイズ:縦31×横44×マチ14cm/ハンドル立上り 23cm/ショルダー立上り 35〜70cm●材質:(表地)(裏地)ポリエステル●重さ:約643g●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、パスケース●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:前面オープンポケット×3(内1つの中にDカン×1)、前面ファスナーポケット×1、後面ファスナーポケット×1(下部ファスナーを開けるとキャリーハンドルに通し可能)内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×2、ペン挿し×2、キーフ
注文コード68130136
品番AVE252