アテネクロスボディ ウォレット ZWL114シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68130154 品番ZWL114
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

貴重品を肌身離さず携帯できる、斜め掛けタイプのお財布です。
ストラップ紐は取り外しでき、普通のお財布としても使用できます。
肩掛けできるので、お出かけの際に両手が空いて、アクティブに行動できます。

仕様●サイズ:15×13×3cm(ハンドル立上り37〜65cm)●材質:ポリエステル●重さ:約200g(付属品含む)●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●仕様/開閉:かぶせ蓋ひねり金具式/裏地:有[ポケット]外側:オープンポケット×1、内側:ファスナーポケット×2(お札用、小銭用 各1)、カード入れ×5(ベロスナップボタン付き)、カード入れ(メッシュ)×1 ※付属ポケットのみ、スキミング防護機能(RFID保護機能)搭載の為、電子マネーや定期券、セキュ アズワン品番65-9238-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする