VOMM
VOMMの その他作業工具
VOMMの ピンセット
VOMM 精密ピンセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68130170
品番
3 SA
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
長時間の作業にも目が疲れないよう開発された精密作業用ピンセット
非磁性、耐酸性
仕様
●全長:120mm●先端サイズ:幅0.5mm厚み0.2mm●重量:15g●材質:SA(クロム、ニッケルの合金)●ドイツ製
アズワン品番
65-9238-84