TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の クリーンルームシューズ
TULTEX(タルテックス)の クリーンブーツ
クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68130186
品番
AZ-59704
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)。
甲被のメッシュ素材で通気性抜群。
サイズ(cm)
22
色
ホワイト
材質
筒/ツイル、ポリエステル100%、(日本製カーボン練り込み式導電糸)帯電防止素材
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
合成皮革
標準質量(g/片足)
320±10/26cm
機能
静電、通気性、女性サイズ対応
JIS規格
JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)
材質(底部)
ウレタン
アズワン品番
64-6311-92
注意
※この商品に先芯は入っておりません