TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の クリーンルームシューズ
TULTEX(タルテックス)の クリーンブーツ
クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
68130213
品番
AZ-59704
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)。
甲被のメッシュ素材で通気性抜群。
サイズ(cm)
23.5
色
ホワイト
材質
筒/ツイル、ポリエステル100%、(日本製カーボン練り込み式導電糸)帯電防止素材
種類
クリーンシューズ
材質(甲被)
合成皮革
標準質量(g/片足)
320±10/26cm
機能
静電、通気性、女性サイズ対応
JIS規格
JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)
材質(底部)
ウレタン
アズワン品番
64-6311-95
注意
※この商品に先芯は入っておりません