クリーンルームシューズ(ハーフ) AZ-59704

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68130265 品番 AZ-59704
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止)。
甲被のメッシュ素材で通気性抜群。

サイズ(cm)26 ホワイト 材質筒/ツイル、ポリエステル100%、(日本製カーボン練り込み式導電糸)帯電防止素材 種類クリーンシューズ 材質(甲被)合成皮革 標準質量(g/片足)320±10/26cm 機能静電、通気性、女性サイズ対応 JIS規格JIS T8103基準相当(体内の静電気を靴底から逃がしスパーク発生を防止) 材質(底部)ウレタン アズワン品番64-6312-01
注意
※この商品に先芯は入っておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする