AZ-10575 吸汗速乾長袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68130352 品番 AZ10575
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

吸汗速乾素材(ジルコン加工)を使用したベーシックアイテム。
豊富なカラーバリエーションで自由なコーディネイトが可能です。

ホワイト サイズ5L 仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)140 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)61 袖丈(cm)64 着丈(cm)79 機能吸汗速乾 アズワン品番64-8980-38 生地ディンプルメッシュ 色番001 生地性能クールコンフォート(吸汗速乾) 名入れ 袖丈長袖
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68130815
2018-12-05
用途:
トラックの運転、荷物の積みおろし
運輸・通信業

着心地もよく、まとめて洗濯しても 直ぐに乾くので 大変気に入りました。

対象商品:
68130632
2014-07-12
用途:
土木

長袖なのに涼しく着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする