エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機用アクセサリー
エスコの その他高圧洗浄機用部品・オプション
トリガーガン[家庭用] EA115KAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68130450
品番
EA115KA-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,217
販売価格(税別)
¥
7,470
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:350×285×43mm●重量(g):320●材質:PA●適用機種:EA115KR-21
アズワン品番
65-9245-20