エアーダスター(フレキノズル) EA123KDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●本体:POM製●ノズル材質:鉄●重量(g):305●ノズル長(mm):300●使用圧力:0.63MPa●ホース取付ねじ:PS1/4"●ノズル取付ねじ:M12x1.5P●プラグ付●プラスチックノズル/49mm、98mm各1本●ノズルの先端に取り付けができるプラスチックノズル付●〈フレキシブルノズル仕様〉 ・エアー量/806L/min ・穴径/Φ6.35mm●〈49mm・98mmプラスチックノズル仕様〉 ・エアー量/481L/min ・穴径/Φ2.9mm 注文コード68130486 品番EA123KD-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,552
販売価格(税別)
2,320
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●本体:POM製●ノズル材質:鉄●重量(g):305●ノズル長(mm):300●使用圧力:0.63MPa●ホース取付ねじ:PS1/4"●ノズル取付ねじ:M12x1.5P●プラグ付●プラスチックノズル/49mm、98mm各1本●ノズルの先端に取り付けができるプラスチックノズル付●〈フレキシブルノズル仕様〉 ・エアー量/806L/min ・穴径/Φ6.35mm●〈49mm・98mmプラスチックノズル仕様〉 ・エアー量/481L/min ・穴径/Φ2.9mm アズワン品番65-9246-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする