丸三産業
丸三産業の ウエス
丸三産業の 紙ウエス
丸三産業の カットタイプウエス
フルワイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68130527
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
主成分がコットンだから肌あたり良く、吸水性・ふき取り性が抜群。
材質
コットン、ポリエステル(異形)
用途
清掃、拭き取り
寸法(mm)
300×360
質量(g)
500
タイプ
4つ折り(180×150mm)
注意
※水にとけませんので、トイレなどに流さないで下さい。
※黒や黄色の斑点状のものが見られることがありますが、
これは綿花の果皮や種子の一部ですので、安心してお使い下さい。