エスコ
エスコの 散水・かん水資材
エスコの ホースリール
エスコの 散水用ホースリール
散水ホースリール EA124KCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68130529
品番
EA124KC-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,990
販売価格(税別)
¥
20,900
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
アズワン品番
65-9246-33