ナイロンチューブ(軟質/乳白 EA125NB-3シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68130565 品番EA125NB-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870

柔軟性に富み、耐水性に優れています。
軽く、作業性に優れています。
軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。
難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。
有毒物質溶出の恐れがありません。

仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20〜70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする