エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68130599
品番
EA141A-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,254
販売価格(税別)
¥
1,140
バスケットに入れる
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様
●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50〜150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9246-65