曜日別特売
ET-02 エコトリム ET-02タイプ ホッティーポリマー 68130606

ET-02 エコトリム ET-02タイプ ホッティーポリマー 68130606
ET-02 エコトリム ET-02タイプ ホッティーポリマー 68130606

エコトリム ET-02タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(10m)
内容量1本(10m)注文コード68130606品番ET-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68130606
2024-06-12
用途: シャッターの防塵対策
その他業種

サラッと付いて扱い安かったです。後は耐久性がどのくらいあるか気になるところです。。

対象商品 : 68130606
2022-02-13
用途: 旧車の防水
電気・ガス・熱供給・水道業

旧車で純正部品が廃盤となり、汎用のウェザーストリップで代用しました。
雨漏りもせず快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 68130606
2021-07-09
用途: 取付商品の隙間塞ぎ
建設業・工事業

調整が聴くので満足しているまた取付が簡単だったので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする