エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材カップリング
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:PT1/8"(R)×PF1/8"(G)●材質:黄銅(カドミレス材)●使用温度:-50〜150℃●使用圧力:6.90MPa●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
注文コード
68130705
品番
EA141AY-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※ガスケットは付属していません。
仕様
●ねじ径:PT1/8"(R)×PF1/8"(G)●材質:黄銅(カドミレス材)●使用温度:-50〜150℃●使用圧力:6.90MPa●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
アズワン品番
65-9247-20