逆火防止器付ガスリール(酸素・アセチレン用) EA300-9シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68130800 品番EA300-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥129,800
販売価格(税別)
118,000

堅牢な安全設計のガスリールです。
ガス溶接・溶断作業用です。
保管管理が便利、巻き取りにくいホースを簡単収納できます。
★インレット(分配器)(1)部分は高精度アルミダイキャスト製。また、フィルター付安全ガス抜孔(2)を設け、安全性に優れています。(サブ画像参照)
手巻きタイプ。吹管取付部逆火防止器付。酸素・アセチレン。折りたたみ式ハンドル。アポロコック仕様。一次側ホースの先端はアポロコック仕様のプラグが付いていますので EA300BC-14(ガス用)とEA300BC-12(酸素用)のゲージソケットを取付け可能です。

仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●型番:GDX-30Z●ホース長:30m●重量:15.2kg●サイズ:341×236×358(H)mm●ホース内径:5mm●ホース外径:酸素/11.8mm アセチレン/11.5mm●破壊圧力:酸素/6.0MPa以上 アセチレン/1.0MPa以上●常用圧力:酸素/0.97MPa以下 アセチレン/0.098MPa以下●逆止弁作動圧力: 0.0015MPa●本体接続金具:【一次側】酸素用/右ネジ・ニップル・M16×P1.5 【一次側】アセチレン用/左ネジ・ニップル・M アズワン品番65-9248-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする