自動着火パワートーチ EA303JAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68130809 品番EA303JA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,314
販売価格(税別)
5,740

ジェットスクリュー方式の強力バーナーを採用しています。

仕様●火炎温度:1800℃●火口サイズ:約13mm●燃焼時間:70分(標準付属ボンベ使用時)●火力:2600kcal/h(標準付属ボンベ使用時)●重量(g):240●材質:SUS34 ポリカーボネイト●使用時サイズ(W×D×H)mm:180×70×230〈ボンベ込み)●収納時サイズ(W×D×H)mm:180×30×50●使用ガス:プロパン、ブタン混合ガス●作業用途に合わせ簡単に炎を変えられる微調整ニードル採用●銅管ロウ付作業にも最適●自動着火式●190gカセットガス付 アズワン品番65-9248-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする