エスコ
エスコの エアプラズマ切断機
エスコの エアプラズマ切断機用部品・オプション
ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-22●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):200●重量:0.8kg●溶接電流:30〜180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
注文コード
68130845
品番
EA315SH-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-22●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):200●重量:0.8kg●溶接電流:30〜180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番
65-9248-86