エスコ
エスコの 水中ポンプ
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68130940
品番
EA345RW-26
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,130
販売価格(税別)
¥
88,300
バスケットに入れる
一般工事排水用
自動運転型
吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
仕様
●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:60Hz●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m
流体
一般工事排水
出力(W)
750
定格電圧(V)
AC100
全揚程(m)
11
吐出口径(Φmm)
50
吐出量(L/min)
160
アズワン品番
65-9249-56