エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10双)
注文コード
68130976
品番
EA354AB-152
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。
静電気を嫌う現場での作業に好適です。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:緑●入数:10双●静電仕様
アズワン品番
65-9249-72