エスコ
エスコの 革手袋
エスコの その他革手袋
作業手袋 EA353GCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68130985
品番
EA353GC-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れています。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用
アズワン品番
65-9249-87