エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
手袋(厚手・ナイロン・マチ付/12双) EA354AAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
68131010
品番
EA354AA-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,895
販売価格(税別)
¥
4,450
バスケットに入れる
親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。
生地が厚く耐久性に優れた仕様です。
仕様
●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):93●厚み:0.5mm●材質:ナイロン●カラー:黄●入数:12双●マチ付
機能
耐久性
アズワン品番
65-9250-09