エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(生分解性) EA354BDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68131064
品番
EA354BD-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
仕様
●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):330●厚み(mm):0.38●掌周り(mm):229●中指長さ(mm):93●耐酸、耐薬品性
アズワン品番
65-9250-93