エスコ
エスコの 使いきり手袋
エスコの ニトリルゴム ディスポ手袋
手袋(ニトリル・生分解・粉無/200枚) EA354BDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
68131080
品番
EA354BD-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
さまざまな化学的危険から保護します。
敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
生分解性に優れた手袋です。
仕様
●サイズ:S●材質:ニトリルゴム●カラー:ブルー●全長(mm):240●厚み(mm):0.06●左右兼用
アズワン品番
65-9250-95