手袋(ニトリルゴム/防臭・吸汗/ロング) EA354BHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68131107 品番EA354BH-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺しゅう・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ
建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に

仕様●サイズ:LL●全長(mm):300●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする